仕様●シート色:ネイビー●キャスタ×大車輪:5×20インチ●前座高:370/350mm●後座高:355/335mm●シート幅:400/420mm●シート奥行:360(320)mm●アームサポート高:235〜295mm●バックサポート高:560mm●フット長:230〜290mm●全長:960mm●全高:900mm●全幅:565mm●折り畳み幅:330mm(前座高370mm時)●重量:16.8kg●※シート奥行は360mmと320mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定360mm)●※バックサポート長:JIS上は515mmとなります。●※フット長:フットサポート・シート間距離●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●アームサポート高さ調節●背シート張り調整●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●フットサポート前後&角度調節●ノーパンクタイヤ●自走式
アズワン品番68-0954-86