曜日別特売

ネクストコア・ミニモ エアータイヤ仕様 NEXTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番68-0955-08
内容量1台注文コード04795650品番NEXT-60B F-3
参考基準価格(税別)¥194,810販売価格(税込)¥179,800
販売価格(税別)非課税商品
179,800

クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ、エアータイヤ仕様、3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能、肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ、左右から包み込む骨盤&体幹サポート

仕様●シート色:ライトグリーン●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:390/370/350mm●後座高:365/345/325mm●シート幅:400mm●シート奥行:360mm●アームサポート高:225~285mm●バックサポート高:460mm●フット長:285~375mm●全長:940mm●全高:880/860/※840mm●※5インチキャスタに変更●全幅:550mm●重量:13.6kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●※メーカー出荷時の前座高は390mmとなります。●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●アームサポート高さ調節●背シート張り調整●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●フットサポート前後&角度調節●エアータイヤ●介助式アズワン品番68-0955-08
注意
●※5インチキャスタに変更●※フット長:フットサポート・シート間距離●※メーカー出荷時の前座高は390mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする