仕様●シート色:オレンジ●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:390/370/350mm●後座高:365/345/325mm●シート幅:400mm●シート奥行:360mm●アームサポート高:225~285mm●バックサポート高:460mm●フット長:285~375mm●全長:940mm●全高:880/860/※840mm●※5インチキャスタに変更●全幅:550mm●重量:13.6kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●※メーカー出荷時の前座高は390mmとなります。●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●アームサポート高さ調節●背シート張り調整●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●フットサポート前後&角度調節●エアータイヤ●介助式アズワン品番68-0955-06