画像準備中

ネクストコア・マルチ エアータイヤ仕様 NEXTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04795747 品番NEXT-41B F-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,560
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

跳ね上げと足台スイングイン&アウトで安全で負担の少ない移乗をサポート

仕様●シート色:ブルー●キャスタ×大車輪:6×16インチ●前座高:430mm●後座高:400mm●シート幅:380/400/420mm●シート奥行:380mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:440mm●フット長:320〜410mm●全高:880mm●全長:945mm●全幅:550mm●重量:12.2kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●※寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●3D立体スリングシート●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●エアータイヤ●介助式 アズワン品番68-0955-26
注意
●※フット長:フットサポート・シート間距離●※寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする