仕様●シート色:オレンジ●キャスタ×大車輪:6×22インチ●前座高:430mm●後座高:400mm●シート幅:380/400/420mm●シート奥行:380mm●アームサポート高:235mm●バックサポート高:440mm●フット長:320〜410mm●全高:880mm●全長:950mm●全幅:560mm●重量:13.2kg●耐荷重:100kg●※フット長:フットサポート・シート間距離●※寸法値は、シート幅が400mm時の数値です。●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●3D立体スリングシート●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●エアータイヤ●自走式
アズワン品番68-0955-22