画像準備中

ネクストコア・くるり 自走型車いす・低床用 ハイブリッドタイヤ仕様 NEXT-70B HB Fシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04795930 品番 NEXT-70B HB F-3
参考基準価格(税別)¥205,700 販売価格(税込) ¥189,800
販売価格(税別) 非課税商品
189,800

圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!

仕様●シート色:ライトグリーン●キャスタ×大車輪:4×20インチ●前座高:405mm●後座高:380mm●シート幅:400mm●シート奥行:360mm●アームサポート高:225〜285mm●バックサポート高:460mm●フット長:295〜340mm●全高:950mm●全長:860mm●全幅:580mm●重量:19.1kg●耐荷重:100kg●背折りたたみ●立体フレーム●3D立体スリングシート●ドラム式制動用ブレーキ●アームサポート高さ調節●ノーパンク●低床用●自走式 アズワン品番68-0955-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする