松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
ネクストコア・くるり 自走型車いす・低床用 ハイブリッドタイヤ仕様 NEXT-70B HB Fシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04795939
品番
NEXT-70B HB F-2
参考基準価格(税別)
¥205,700
販売価格(税込)
¥189,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
189,800
バスケットに入れる
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
仕様
●シート色:ブルー●キャスタ×大車輪:4×20インチ●前座高:405mm●後座高:380mm●シート幅:400mm●シート奥行:360mm●アームサポート高:225〜285mm●バックサポート高:460mm●フット長:295〜340mm●全高:950mm●全長:860mm●全幅:580mm●重量:19.1kg●耐荷重:100kg●背折りたたみ●立体フレーム●3D立体スリングシート●ドラム式制動用ブレーキ●アームサポート高さ調節●ノーパンク●低床用●自走式
アズワン品番
68-0955-43