曜日別特売
- 検体搬送容器 佐藤化成 04796307

検体搬送容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1ケース(10袋×30本)
アズワン品番68-0983-07
内容量1ケース(10袋×30本)注文コード04796307品番-
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
佐藤化成工業所製品、唾液採取用綿棒「エススティック PX1509SZ」の容器としてご使用できます。

仕様●管長さ:154mm●管径:13.3Φ●管材質:PP(ポリプロピレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●入数:300(1本袋×30×10袋)アズワン品番68-0983-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする