佐藤化成
佐藤化成の ガラス・樹脂・金属容器
佐藤化成の びん/容器類
佐藤化成の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
検体搬送容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10袋×30本)
注文コード
04796316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
仕様
●管長さ:154mm●管径:13.3Φ●管材質:PP(ポリプロピレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●入数:300(1本袋×30×10袋)
アズワン品番
68-0983-06