検体搬送容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8袋×50本) 注文コード 04796325 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
佐藤化成工業所製品、「エススティック PAX1503PZ」、「エススティックPAX1583PZ」、「エススティックPX1503EZ」等の折れる綿棒の容器としてご使用できます。

仕様●管長さ:105mm●管径:16Φ●管材質:PP(ポリプロピレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●入数:400(1本袋×50×8袋) アズワン品番68-0983-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする