佐藤化成
佐藤化成の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
佐藤化成の ピペット/ピペッター/スポイト
佐藤化成の ピペット
唾液採取容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8袋×50本)
注文コード
04796368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローを使用して試験管に唾液を採取します。
仕様
●管長さ:105mm●管径:16Φ●ストロー:6Φ×70mm●材質:管/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン)●入数:400(1本×50本×8袋)
アズワン品番
68-0983-13