ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04796971 品番 61-809-35-3
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300

機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。
棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。

仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。 アズワン品番68-0987-24
注意
●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする