アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
アズワンの 本体/セット
ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H90cm 61-809-35シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04796980
品番
61-809-35-1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。
仕様
●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
アズワン品番
68-0987-22
注意
●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。