※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCGT110202FL-J10 TH10 チップ TCGTR/L-J10 タンガロイ 04797046 TCGT110202FL-J10 TH10 チップ TCGTR/L-J10 タンガロイ 04797046

チップ TCGTR/L-J10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TH10 コーナー半径(mm)0.2 注文コード04797046 品番TCGT110202FL-J10 TH10
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,549
販売価格(税別)
9,590
この商品は材質・コーナーR・コーナー半径など66種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質TH10 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする