ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04797059 品番 61-809-38-3
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。

仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要 アズワン品番68-0987-33
注意
●※ゴムハンマー必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする