アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
アズワンの 本体/セット
ワイヤーラック シェルフ D35cm 3段 H98cm キャスター付 61-809-38シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04797077
品番
61-809-38-2
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。
仕様
●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要
アズワン品番
68-0987-32
注意
●※ゴムハンマー必要