S-5381 メダカ鉢の保護ネット スドー 04797741

S-5381 メダカ鉢の保護ネット スドー 04797741
S-5381 メダカ鉢の保護ネット スドー 04797741
S-5381 メダカ鉢の保護ネット スドー 04797741
S-5381 メダカ鉢の保護ネット スドー 04797741
S-5381 メダカ鉢の保護ネット スドー 04797741

メダカ鉢の保護ネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-1069-28
内容量1個注文コード04797741品番S-5381
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

小鳥や昆虫類などの捕食者からメダカを守ります。夏の水温上昇を和らげたり、落ち葉やゴミが鉢に入るのも防ぎます。しなやかで丈夫なポリエステル製メッシュ。

仕様●材質:ネット/ポリエステル、パイピングバイアス/ポリエステル、ヒモ/ポリエステル、ヒモどめストッパー/POM●本体寸法:約Φ40cm(ヒモ部分を除く)●適合飼育鉢(スドー製品の場合):メダカの小鉢、メダカの雅小鉢、メダカの丸鉢、メダカ鉢 11号、メダカの発泡丸鉢●適合飼育容器:口縁(こうえん)部の直径が約300~350mmアズワン品番68-1069-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする