曜日別特売
S-6732 華めく鉢 大 スドー 04797935

S-6732 華めく鉢 大 スドー 04797935
S-6732 華めく鉢 大 スドー 04797935

華めく鉢 大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04797935品番S-6732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,560

使い勝手のよい長四角型、ゆとりの14Lです。降雨などによる増水時にも安心なオーバーフロー穴が付いています。ホワイトマットミニ 4枚入
メダカが映える深くシックな和墨(わすみ)色の鉢。

仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル●本体寸法:約450×300×200mm●水量:約14L●適応種:メダカ●付属品:ホワイトマットミニ 4枚アズワン品番68-1069-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする