スーパーフード 10g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10g) 仕様●原材料:モリンガ●保証成分:粗たんぱく質20.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維12.0%以下、粗灰分10.6%以下、水分8.0%以下●エネルギー:310kcal以上/100g●対象生体:うさぎ・モルモット・デグー・チンチラ等の小動物●※ペットフードです 注文コード04798109 品番F104
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

美味しくて栄養バランスが良い、厳選スーパーフードです。
毎日の腸内環境維持と体づくりの栄養補給に!。豊富な食物繊維、GABA、ビタミンミネラル含有。モリンガは、豊富な食物繊維のほか、ビタミンやミネラル、アミノ酸などがバランスよく含まれているため「ミラクルツリー」とも呼ばれる栄養価の高い植物です。

仕様●原材料:モリンガ●保証成分:粗たんぱく質20.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維12.0%以下、粗灰分10.6%以下、水分8.0%以下●エネルギー:310kcal以上/100g●対象生体:うさぎ・モルモット・デグー・チンチラ等の小動物●※ペットフードです アズワン品番68-1070-34
注意
●※ペットフードです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする