スムースチャージ 1パック 6g×6本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本×6g) 仕様●原材料:鶏肉、ヨーグルト(殺菌)、たん白加水分解物、植物性油脂、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工澱粉・増粘多糖類)、タウリン●保証成分:粗タンパク質3.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.0%以下、水分95.0%以下●エネルギー:47kcal以上/100g●対象生体:フェレット・ハリネズミ・フクロモモンガ・ハムスター・ファンシーラット等●※ペットフードです 注文コード04798127 品番F201
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

自然素材の栄養をチャージできるなめらかスムージーです。おなかに優しいオリゴ糖配合!
動物性たんぱく質を必要とする小動物に!。肉食・雑食小動物用補助食。タウリン配合、30mg(1本/6gあたり)。高たんぱく、低脂肪の鶏肉をたっぷり使用。

仕様●原材料:鶏肉、ヨーグルト(殺菌)、たん白加水分解物、植物性油脂、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工澱粉・増粘多糖類)、タウリン●保証成分:粗タンパク質3.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.0%以下、水分95.0%以下●エネルギー:47kcal以上/100g●対象生体:フェレット・ハリネズミ・フクロモモンガ・ハムスター・ファンシーラット等●※ペットフードです アズワン品番68-1070-45
注意
●※ペットフードです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする