内容量1パック(6本×6g)
仕様●原材料:混合野菜粉末(大麦若葉、ケール、ブロッコリー、カボチャ、桑の葉、セロリ、パセリ、ほうれん草、人参、トマト、ゴーヤ、チンゲン菜、モロヘイヤ、ヨモギ)、たん白加水分解物、植物性油脂、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工澱粉・増粘多糖類)●保証成分:粗タンパク質1.0%以上、粗脂肪0.5%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.0%以下、水分95.0%以下●エネルギー:41kcal以上/100g●対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・ハムスター・フクロモモンガ等●※ペットフードです
注文コード04798136
品番F202