内容量1パック(6本×6g)
仕様●原材料:りんごピューレ、果糖ブドウ糖液糖、バナナピューレ、ヨーグルト(殺菌)植物性油脂、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工澱粉、増粘多糖類)、セルロース、香料●保証成分:粗タンパク質0.4%以上、粗脂肪0.5%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分1.0%以下、水分90.0%以下●エネルギー:59kcal以上/100g●対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・ハムスター・フクロモモンガ●※ペットフードです
注文コード04798145
品番F203