三晃商会
三晃商会の 動物用品
三晃商会の 餌/おやつ
無添加習慣 フリーズドライ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10g)
注文コード
04798206
品番
F156
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
素材そのままの旨味が、噛むほどに口に広がる美味しいおやつです。保存料・香料等の添加物不使用。
肉食・雑食の小動物用補助食。弾力ある食感と旨味がたっぷり牛たん皮。
仕様
●原材料:牛たん肉●保証成分:粗タンパク質71.0%以上、粗脂肪16.0%以上、粗繊維0.3%以下、粗灰分4.0%以下、水分4.0%以下●エネルギー:400kcal/100g●対象生体:フェレット・ハリネズミ・ハムスター・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット等●※ペットフードです
アズワン品番
68-1070-67
注意
●※ペットフードです