無添加習慣 フリーズドライ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18g) 注文コード 04798231 品番 F154
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

素材そのままの旨味が、噛むほどに口に広がる美味しいおやつです。保存料・香料等の添加物不使用。
肉食・雑食の小動物補助食。高たんぱくで鉄分やビタミン等を含む、鶏レバーの豊富な栄養を損なわないフリーズドライで作った美味しいおやつです。

仕様●原材料:鶏レバー●保証成分:粗タンパク質70.0%以上、粗脂肪14.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分5.0%以下、水分4.0%以下●エネルギー:387kcal/100g●対象生体:フェレット・ハリネズミ・ハムスター・フクロモモンガ・シマリス・ファンシーラット等●※ペットフードです アズワン品番68-1070-69
注意
●※ペットフードです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする