キレイコートスタンダードクロスサンダル ブラック 7709シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番68-1071-21 注文コード04798407 品番7709BKS
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工を施した防汚生地を使用しているので、汚れが簡単に拭き取れ、抗菌・消臭効果もあります。足にしっかりフィットする定番のクロスサンダルです。ライニングにはフェルト生地を使用し足触りやわらかで、中敷きのクッションとアーチケアクッションで疲れを軽減します。職人が1足1足丁寧に作った安心安全の日本製です。

仕様●サイズ:S(21.5〜22.0cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約3.5cm●片足M寸:約170g アズワン品番68-1071-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする