ロスナボード □50mm 10枚入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 04799159 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。

仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。 アズワン品番68-1072-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする