画像準備中

ベスサーモ E □50mm 10枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 04799606 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。

仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。 アズワン品番68-1073-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする