宮本理研工業
宮本理研工業の 撹拌・粉砕・混合関連
宮本理研工業の ホモジナイザー
宮本理研工業の ホモジナイザー/破砕機
水平振とう機用振とう台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04800060
品番
-
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
E 振とう台(共栓付遠沈管用)。共栓付遠沈管(10mL×24本)(235r/minにて5分間振とう)。
仕様
●架台:10mL×24本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg
アズワン品番
68-1074-79