水平振とう機用振とう台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04800069 品番 -
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は193,999円となります。
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

D 振とう台(ヘッドスペースバイアル用)。ヘッドスペースバイアル(20mL×32本架)(250r/minにて5分間振とう)。

仕様●架台:20mL×32本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg アズワン品番68-1074-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする