水平振とう機用振とう台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04800087 品番 -
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は140,999円となります。
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

A 振とう台(ハロ酢酸用)。分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)。

仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kg アズワン品番68-1074-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする