画像準備中

ベーシックタイプ消防団アポロキャップ 14967920シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:M●頭廻りサイズ:55〜57cm●色:紺●使用表生地:ポリエステル10%、再生ポリエステル55%、レーヨン35%●トップ染め、裏貼りには黒のトリコットメッシュ 注文コード04800148 品番14967920
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

どなたでもかぶっていただける定番型のアポロキャップです。正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには金糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。

仕様●サイズ:M●頭廻りサイズ:55〜57cm●色:紺●使用表生地:ポリエステル10%、再生ポリエステル55%、レーヨン35%●トップ染め、裏貼りには黒のトリコットメッシュ アズワン品番68-1076-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする