画像準備中

ネオドライアポロキャップ 151956726シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:4L●頭廻りサイズ:63〜65cm●色:紺●使用生地:ポリエステル100%●吸汗速乾ネオドライ素材【TRFS15474】 注文コード04800340 品番151956726
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

どなたでもかぶっていただける定番のアポロキャップです。スポーツウェアにも採用されている吸汗速乾素材【ネオドライ】生地を使用、正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには銀糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。

仕様●サイズ:4L●頭廻りサイズ:63〜65cm●色:紺●使用生地:ポリエステル100%●吸汗速乾ネオドライ素材【TRFS15474】 アズワン品番68-1076-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする