ひゃくまさ
ひゃくまさの 避難用品
ひゃくまさの 保護具
32mm幅 救急隊用反射付ベルト 34694501シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:140cm(ウエスト130cmまでの方))●ベルトの幅:32mm●色:ホワイト●ベルト素材:合成皮革、反射材●金具素材:クロームメッキ
注文コード
04800778
品番
34694501
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
救急隊用反射素材付、ローラーバックルベルトです。バックル部分を取り外し、お好みの長さにカットすることができます。
仕様
●サイズ:140cm(ウエスト130cmまでの方))●ベルトの幅:32mm●色:ホワイト●ベルト素材:合成皮革、反射材●金具素材:クロームメッキ
アズワン品番
68-1077-09