ひゃくまさ
ひゃくまさの 避難用品
ひゃくまさの 保護具
2つ穴40mm幅 救急隊用反射付ベルト 34718642シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:140cm(ウエスト130cmまでの方)●ベルトの幅:40mm●色:ホワイト●ベルト素材:合成皮革、反射材●金具素材:クロームメッキ
注文コード
04800805
品番
34718642
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
救急隊用反射素材付、2つ穴ベルトです。バックル部分を取り外し、お好みの長さにカットすることができます。
仕様
●サイズ:140cm(ウエスト130cmまでの方)●ベルトの幅:40mm●色:ホワイト●ベルト素材:合成皮革、反射材●金具素材:クロームメッキ
アズワン品番
68-1077-12