アルドラ レイン 21200シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:7L●色:高視認オレンジ●素材●▼表:オレンジ/ポリエステル100%、ネイビー/ナイロン100%●▼裏:TPUラミネート●立体裁断●全方位540°リフレクター搭載●全面目止めテープ●透湿度:10,000g/m2/24h●耐水圧:15,000mm 注文コード04801006 品番21200
参考基準価格(税別)¥20,920 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

しっかり湿気を逃がし、しっかり雨を防ぐだけでなく、突き刺し・引っ張り・引き裂きに強いオックスフォード生地を採用しているタフなレインウェアです。体のラインに沿う立体裁断採用により着心地を向上、全面目止めテープを使用し、雨の侵入をしっかり防ぎます。悪天候の日中も夜間も安心安全の高視認カラーと、全方位540度リフレクター搭載

仕様●サイズ:7L●色:高視認オレンジ●素材●▼表:オレンジ/ポリエステル100%、ネイビー/ナイロン100%●▼裏:TPUラミネート●立体裁断●全方位540°リフレクター搭載●全面目止めテープ●透湿度:10,000g/m2/24h●耐水圧:15,000mm アズワン品番68-1078-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする