SH1 高視認安全ベスト 171295634シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:フリーサイズ●カラー:高視認オレンジ●着丈:52cm●身幅:42〜62cm●素材:ポリエステルメッシュ、ポリエステル、反射材●サイズ●▼無線収納ポケット(大):高さ 約15×幅 約8×奥行 約4cm●▼無線収納ポケット(小):高さ 約11×幅 約7×奥行 約5cm●▼ポケット(大):高さ 約15×幅 約20×奥行 約3cm●▼ポケット(小):高さ 約15×幅 約12×奥行 約3cm●▼胸ポケット(小):高さ 約8〜10×幅 約8×奥行 約3cm 注文コード04801198 品番171295634
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高視認+反射材で夜間や悪天候時でも安全を確保できる、安全ベストです。災害現場だけでなく様々な現場での活動に適したベストです。背部(背中)と胸部(左胸)に差込式スライドワッペン付き、ウエストのサイド部にサイズ調節付き

仕様●サイズ:フリーサイズ●カラー:高視認オレンジ●着丈:52cm●身幅:42〜62cm●素材:ポリエステルメッシュ、ポリエステル、反射材●サイズ●▼無線収納ポケット(大):高さ 約15×幅 約8×奥行 約4cm●▼無線収納ポケット(小):高さ 約11×幅 約7×奥行 約5cm●▼ポケット(大):高さ 約15×幅 約20×奥行 約3cm●▼ポケット(小):高さ 約15×幅 約12×奥行 約3cm●▼胸ポケット(小):高さ 約8〜10×幅 約8×奥行 約3cm アズワン品番68-1078-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする