商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:フリーサイズ●カラー:高視認イエロー●着丈:52cm●身幅:42~62cm●素材:ポリエステルメッシュ、ポリエステル、反射材●サイズ●▼無線収納ポケット(大):高さ 約15×幅 約8×奥行 約4cm●▼無線収納ポケット(小):高さ 約11×幅 約7×奥行 約5cm●▼ポケット(大):高さ 約15×幅 約20×奥行 約3cm●▼ポケット(小):高さ 約15×幅 約12×奥行 約3cm●▼胸ポケット(小):高さ 約8~10×幅 約8×奥行 約3cm注文コード04801207品番171295634
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)
高視認+反射材で夜間や悪天候時でも安全を確保できる、安全ベストです。災害現場だけでなく様々な現場での活動に適したベストです。背部(背中)と胸部(左胸)に差込式スライドワッペン付き、ウエストのサイド部にサイズ調節付き