商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:M●カラー:オレンジ×ネイビー●表生地素材:ポリエステル100%(名古屋紡績 HN90101)注文コード04801225品番22119
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
昼夜を問わず視認性が高いハイエンドタイプの 蛍光オレンジ生地と反射テープを採用。インナーの中綿は吸湿発熱素材「サンバーナー(R)」採用。インナーは取り外し可能で、インナーのみの着用も可能。(3WAY)、高視認安全服基準 ISO20471 適合品