Ee防水防寒ブルゾン 高視認オレンジ 73311シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード04801286 品番73311
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

高機能のレインウェア同様の透湿度(湿気を逃がす性能)と、耐水圧(生地に染み込もうとする水の力を抑える性能)を兼ね備えた、冬の現場で活躍するハイスペック防寒着です。中綿には吸湿発熱わたを使用し、空気の繊維にあたたかな空気を取り込みしっかり保温します。袖には、高輝度マイクロプリズム広角再起反射テープを採用。悪天候や夜間の安全もしっかり確保

仕様●サイズ:S●カラー:オレンジ×ネイビー●表生地素材:ナイロン(オックスフォード、PUコーティング)●中綿:ポリエステル100%(吸湿発熱わた使用)●裏地:ポリエステル100%(起毛トリコット)●高輝度マイクロプリズム広角再起反射テープ付 オレンジ×ネイビー サイズS アズワン品番68-1078-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする