73311 Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ ひゃくまさ 04801356

73311 Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ ひゃくまさ 04801356
73311 Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ ひゃくまさ 04801356
73311 Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ ひゃくまさ 04801356
73311 Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ ひゃくまさ 04801356
73311 Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ ひゃくまさ 04801356
73311 Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ ひゃくまさ 04801356

Ee防水防寒ブルゾン ネイビー 73311シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:S●カラー:ネイビー×ネイビー●表生地素材:ナイロン(オックスフォード、PUコーティング)●中綿:ポリエステル100%(吸湿発熱わた使用)●裏地:ポリエステル100%(起毛トリコット)注文コード04801356品番73311
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高機能のレインウェア同様の透湿度(湿気を逃がす性能)と、耐水圧(生地に染み込もうとする水の力を抑える性能)を兼ね備えた、冬の現場で活躍するハイスペック防寒着です。中綿には吸湿発熱わたを使用し、空気の繊維にあたたかな空気を取り込みしっかり保温します。背面の再帰反射パイピングで着用者の安全を確保します。

仕様●サイズ:S●カラー:ネイビー×ネイビー●表生地素材:ナイロン(オックスフォード、PUコーティング)●中綿:ポリエステル100%(吸湿発熱わた使用)●裏地:ポリエステル100%(起毛トリコット)アズワン品番68-1078-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする