スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 04801426 品番 E-SJECO-6x8
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、液体の液残りが少なく洗浄性に優れます。可塑剤フリー:溶出物資の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物資が極めて少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加物を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:2019年7月22日に改正RoHS指令(RoHS2.0) 10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。

仕様●型番:E-SJECO-6×8●内径×外径(mm):6×8●使用圧力(MPa):0〜0.4(at 20℃)/ 0〜0.2(at 80℃)●許容曲げ半径(mm):50(at 20℃)●使用温度範囲(℃):-20〜+80●定尺(m):100●色:透明●重量(kg/巻):2.82 アズワン品番68-1079-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする