スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 04801487 品番 E-SJSPUS-25
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

柔軟性:従来品「E-SJSP」に比べ、柔軟性が2.2倍にUP。作業性が向上します。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。曲げ保形性:錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。バキューム対応:ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用できます。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れにくく、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)、耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料・化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単です。透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色、グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。専用継手:専用継手との組み合わせでホース・継手の選定ミスによる事故が予防できます。食品衛生法:食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

仕様●型番:E-SJSPUS-25●内径×外径(mm):25×33●使用圧力(MPa):-0.1〜0.4(at 20℃)/ -0.1〜0.2(at 70℃)●許容曲げ半径(mm):175(at 20℃)●使用温度範囲(℃):-5〜70●色調:透明●定尺(m):20●重量(kg/巻):10.83 アズワン品番68-1079-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする