スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 04801521 品番 E-SJAST-8x10
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

帯電防止機能:チューブ外層への帯電防止機能を付与。透明性:流体の目視が可能なため、チューブ内のエア噛みや流体・粉体の詰まり、帯電によるピンホール発生などを確認する事ができ、トラブル発生場所の早期特定が可能になります。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。可塑剤フリー:溶出物質の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。非塩ビ:非塩ビ材質を使用しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:RoHS2禁止10物質を使用していません。もしくは閾値未満です。

仕様●型番:E-SJAST-8×10●内径×外径(mm):8×10●使用圧力(MPa):0〜0.4(at 20℃)/ 0〜0.15(at 80℃)●許容曲げ半径(mm):90(at 20℃)●表面抵抗値(Ω):10^10〜10^11●定尺(m):20●色調:透明●重量(kg/巻):0.76 アズワン品番68-1079-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする