画像準備中

フッ素バリアチューブ 100M E-BTFシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 04801539 品番 E-BTF-3x5
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。溶剤バリア:溶剤搬送時の溶剤の揮発やチューブ外部への透過を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、クリーンなチューブです。耐薬品性:内層は特殊フッ素樹脂のため、有機溶剤等のほとんどの薬品に耐性があります。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。

仕様●型番:E-BTF-3×5●内径×外径(mm):3×5●使用圧力(MPa):0〜1.0(at 20℃)/ 0〜0.4(at 60℃)●許容曲げ半径(mm):30(at 20℃)●使用温度範囲(℃):-20〜60●色調:透明●定尺(m):100●重量(kg/巻):1.20 アズワン品番68-1079-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする