曜日別特売

フッ素バリアチューブ ブラック 100M E-BTFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番68-1079-96
内容量1巻(100m)注文コード04801600品番E-BTF-6x8-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。溶剤バリア:溶剤搬送時の溶剤の揮発やチューブ外部への透過を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、クリーンなチューブです。耐薬品性:内層は特殊フッ素樹脂のため、有機溶剤等のほとんどの薬品に耐性があります。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。UVカット:紫外線をカットできるため、UVインクの搬送に適しています。

仕様●型番:E-BTF-6×8-BK●内径×外径(mm):6×8●使用圧力(MPa):0~0.5(at 20℃)/ 0~0.2(at 60℃)●許容曲げ半径(mm):55(at 20℃)●使用温度範囲(℃):-20~60●色調:ブラック●定尺(m):100●重量(kg/巻):2.30アズワン品番68-1079-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする