オレフィンバリアチューブ 100M E-BTOシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 04801645 品番 E-BTO-4x6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

臭気バリア:チューブ外部からの流体の臭気移行や、流体から生じる臭気の外部への透過を抑制します。酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品。飲料用途に適しています。耐薬品性:内層はポリエチレンを採用しており優れた耐薬品性を有します。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。食品衛生性:食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

仕様●型番:E-BTO-4×6●内径×外径(mm):4×6●使用圧力(MPa):0〜0.7(at 20℃)/ 0〜0.3(at 60℃)●許容曲げ半径(mm):30(at 20℃)●使用温度範囲(℃):-20〜60●色調:透明●定尺(m):100●重量(kg/巻):1.50 アズワン品番68-1079-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする