曜日別特売
TNGA160408 LX11 チップ TNM/GA タンガロイ 04801675

TNGA160408 LX11 チップ TNM/GA タンガロイ 04801675
TNGA160408 LX11 チップ TNM/GA タンガロイ 04801675
TNGA160408 LX11 チップ TNM/GA タンガロイ 04801675

チップ TNM/GA

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質LX11コーナー半径(mm)0.8注文コード04801675品番TNGA160408 LX11
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

(材質)
鉄系高硬度材の連続施削用
アルミナ系。アルミナ系と炭窒加チタンの結晶粒子を微細化して高強度、高靭性化

用途仕上~中切削切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°種別ネガ材質LX11被削材H(高硬度材)内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴径d(Φmm)3.81穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2.0送りf(mm/rev)0.05~0.3
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04801553
2017-11-24
用途: 加工作業時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする