ミネベアミツミ
HBステッピングモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
68-1082-47
68-1082-47
68-1082-47
68-1082-53
68-1082-49
68-1082-44
68-1082-57
68-1082-50
68-1082-61
68-1082-38
68-1082-45
68-1082-43
68-1082-46
68-1082-60
68-1082-48
68-1082-73
68-1082-42
68-1082-59
68-1082-39
68-1082-56
68-1082-51
68-1082-40
68-1082-64
68-1082-65
68-1082-36
68-1082-66
68-1082-71
68-1082-58
68-1082-72
68-1082-52
68-1082-41
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04801697
品番
17PY-Z049BSVA00
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
仕様
●サイズ(mm):□42●全長(mm):34●ステップ角(deg):0.9●ドライブ方式:BI-POLAR●定格電流(A):0.7●巻線抵抗(Ω):6.2●ホールディングトルク(mNm):270●インダクタンス(mH):17.5●ロータイナーシャ(g・cm2):37●ディテントトルク(mNm):11●質量(g):200
アズワン品番
68-1082-47