HBステッピングモーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番68-1082-71
68-1082-71
68-1082-53
68-1082-49
68-1082-44
68-1082-57
68-1082-47
68-1082-50
68-1082-61
68-1082-38
68-1082-45
68-1082-43
68-1082-46
68-1082-60
68-1082-48
68-1082-73
68-1082-42
68-1082-59
68-1082-39
68-1082-56
68-1082-51
68-1082-40
68-1082-64
68-1082-65
68-1082-36
68-1082-66
68-1082-58
68-1082-72
68-1082-52
68-1082-41
内容量1個注文コード04801898品番23KM-K044BSVA00
参考基準価格(税別)¥8,340販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等

仕様●サイズ(mm):□56●全長(mm):54●ステップ角(deg):1.8●ドライブ方式:BI-POLAR●定格電流(A):2.2●巻線抵抗(Ω):1.7●ホールディングトルク(mNm):1000●インダクタンス(mH):7.2●ロータイナーシャ(g・cm2):200●ディテントトルク(mNm):34●質量(g):680アズワン品番68-1082-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする