催涙スプレー 護身用 VEXORフルアクシス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04801959 品番 SD-95FFA53GC
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

取扱いの易しい護身用品です。一般のスプレー缶が垂直でのみの使用に対して、噴射可能角度が360度になり横からでも下からでも確実に噴射します。風の影響を受けにくく、飛び散りにくいジェルタイプです。犯人特定につながるUV塗料を配合しています。
ベルトクリップ付きのコンパクトタイプ。

仕様●サイズ:高さ114mm×Φ38mm(ベルトクリップ含まず)●内容量:約51g●飛距離:約5〜6m●成分:カプサイシノイド1.33% アズワン品番68-1083-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする